Batería de repuesto para linterna Ledlenser, 2x 18650 Li-ion Rechargeable Battery Pack

N.º do artigo: 502823
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 502823
EAN/GTIN 4058205032148
Número do fabricante 502823
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Descrição:

Esta potente batería de iones de litio de 3,7 V y 18,5 Wh (5000 mAh) es perfecta como batería secundaria o de repuesto, por ejemplo, para casos de emergencia o para usos especialmente prolongados en zonas remotas. Tiempo de carga: Aproximadamente 330 minutos. Aproximadamente 500 ciclos de carga. Incluye indicador de carga y luz trasera roja. Medidas: 83 x 44 x 24 mm. Peso: 125 g. Carcasa de policarbonato. Compatible con NEO9R.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a