Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

N.º do artigo: 50 01 210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Modelo de mordente/boca de forma lisa
Para fio (meio duro)
Chanfro de corte faceta fina
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte
Material Aço
Superfície com fosfato; com polimento
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 210 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 50 01 210
EAN/GTIN 4003773035299
Número do fabricante 50 01 210
Número L L70010 747
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para las exigencias más duras
  • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
  • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25,5mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel