Husillo roscado ∙ 546 mm

N.º do artigo: 4932-TR20
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
Número do artigo 4932-TR20
EAN/GTIN 4000896159765
Número do fabricante 4932-TR20
Número L L60140 1996
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Husillo roscado con cable de acero TR 20 (para cilindro con émbolo hueco 4932-17 y tuerca 4930-2)
  • Superficie: galvanizada (sin Cr 6)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 546 mm
  • Peso neto (kg): 1.2 kg
  • Accesorios para la aplicación hidráulica con cilindro con émbolo hueco 4932-17