Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes en ángulo de 45° recubiertos de plástico negro atramentado 310 mm

N.º do artigo: 46 31 A42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Posição do mordente/boca angular
Ângulo, 45 grau
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Utilização de anel de retenção, para anéis de retenção externos
Para diâmetro mín., 85 mm
Para diâmetro máx., 140 mm
Índice peça individual
Tipo de produto alicate para anéis de retenção
Superfície com fosfato; com polimento
Processo de fabrico com forja
Norma DIN ISO 5743
Comprimento total 310 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 46 31 A42
EAN/GTIN 4003773067030
Número do fabricante 46 31 A42
Número L L70010 1099
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 85 - 140 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 3,2 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida