{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de medição | digital | |
| Índice | peça individual | |
| Faixa de medição máx. | 200 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Comprimento do bico L | 50 mm | |
| Desvio de medição E MPE | 0,02 mm | |
| Tipo de proteção IP | não especificado | |
| Leitura comutável | não | |
| Forma do medidor de profundidade | retangular | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | óxido de prata-zinco (AgO) | |
| Tempo de funcionamento | 20 000 h | |
| Tamanho internacional | pilha botão (357/SR44) | |
| Designação do fabricante | Digitaler Messschieber mit AOS-System | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Temperado | sim | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| Diâmetro do medidor de profundidade | 3,7 mm | |
| Método de medição do medidor | método indutivo eletromagnético | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 9 mm | |
| Tempo de funcionamento | 20 000 h | |
| Protocolo de teste | não | |
| Largura do medidor de profundidade | 1,4 | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | paquímetro universal | |
| Calibrável | sim | |
| Recalibrável | sim |
| Número do artigo | 412632 200 | |
| EAN/GTIN | 4946368667737 | |
| Número do fabricante | 500-182-30 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |