Disco ZeroClamp, Tipo: 138I

N.º do artigo: 360040 138I
Desconto
848,64 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Força de retenção 40 kN
⌀ do mandril de fixação d 138 mm
Furo de indexação disponível sim
Tipo de produto Disco de sujeição

Identificação e classificação

Número do artigo 360040 138I
EAN/GTIN 4045197577122
Número do fabricante 360040 138I
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Todos os componentes são feitos de aço inoxidável ou resistente à corrosão.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Vantagem:

Para instalação individual em dispositivos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos