{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ interior da área de aplicação | 3,5 mm - 300 mm | |
| ⌀ exterior da área de aplicação | 0 mm - 300 mm | |
| Comprimento sem haste e medidor | 118 mm | |
| n.º máximo de rotações do fuso | 50 r.p.m. - 100 r.p.m. | |
| Faixa de medição do relógio | 3 mm | |
| Tipo de produto | Aparelho de centragem |
| Número do artigo | 359585 | |
| EAN/GTIN | 4045197606440 | |
| Número do fabricante | 359585 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |