{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho do motor, | 3/8 polegadas | |
| Tamanho da chave, | 12 mm | |
| Diâmetro exterior, | 19 mm | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-molibdénio | |
| Superfície | cromado | |
| Comprimento total | 89 mm | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado interior |
| Número do artigo | 3341G-89 12(DP52) | |
| EAN/GTIN | 4991644007684 | |
| Número do fabricante | 3341G-89 12(DP52) | |
| Número L | L60050 7395 | |
| Fabricante/responsável | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |