Descrição:
Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, diâmetro de corte (DC) 20 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 20 mm, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 92 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon
Característica:
Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm Largura do chanfro (CHW) 0,6 mm Diâmetro de corte (DC) 20 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 20 mm Número de lâminas (NOF) 4 Ângulo de inclinação (FHA) 38 graus avanço máximo fz max 0,11 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,05 mm/dente Comprimento total (OAL) 92 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação Weldon