EC-H4S 12-12W12CF-E73 IC900 Fresas de cauda com 4 arestas, ângulos espirais diferentes e divisão desigual para um processamento com poucas vibrações

N.º do artigo: 3302416
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3302416
EAN/GTIN 7291075361032
Número do fabricante 3302416
Número L L24180 1045

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm, diâmetro de corte (DC) 12 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 12 mm, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 73 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm Largura do chanfro (CHW) 0,5 mm Diâmetro de corte (DC) 12 mm Tolerância do diâmetro de corte e8 Comprimento máximo de corte (APMX) 12 mm Número de lâminas (NOF) 4 Ângulo de inclinação (FHA) 38 graus avanço máximo fz max 0,1 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,04 mm/dente Comprimento total (OAL) 73 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação Weldon