E45 D16-W25 Fresadora de cauda cônica de 45°.

N.º do artigo: 3110605
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3110605
EAN/GTIN 7291075046328
Número do fabricante 3110605
Número L L23980 35

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro (DC/DCX) 16 mm, número de corpos de corte (CICT) 2, comprimento máximo de corte (APMX) 9,7 mm, comprimento total (OAL) 100 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Propriedade do refrigerante (CSP) Externa Diâmetro de corte (DC) 16 mm Diâmetro (DC/DCX) 16 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 35,9 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 2 Comprimento máximo de corte (APMX) 9,7 mm Comprimento funcional (LF) 68 mm Comprimento da cabeça (LH) 1 mm Designação da placa de corte (MIID) TPMT 1603 Comprimento total (OAL) 100 mm Haste de fixação Weldon Ângulo de ajuste (KAPR) 45 graus

Produtos adequados