Descrição:
Fresa plana, fresa de canto com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 31,75 mm, diâmetro (DC/DCX) 108 mm, número de corpos de corte (CICT) 8, diâmetro do cubo (DHUB) 70 mm, comprimento total (OAL) 51,6 mm
Característica:
Estilo Arbor B Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 31,75 mm Propriedade do refrigerante (CSP) Externa Diâmetro de corte (DC) 100 mm Diâmetro (DC/DCX) 108 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 108 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 8 Comprimento máximo de corte (APMX) 2,9 mm Diâmetro do cubo (DHUB) 70 mm Designação da placa de corte (MIID) ONHU 050500-PL Comprimento total (OAL) 51,6 mm Ângulo de ajuste (KAPR) 44 graus