{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 32 | |
| ⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
| Alojamento | HSK-A 63 A = 70 | |
| Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
| Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 6 µm | |
| Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto CP | ≤ 3 µm | |
| Concentricidade da pinça de aperto ER com mandril de pinça de aperto HDC | ≤ 6 µm | |
| Concentricidade da pinça de aperto HP com mandril de pinça de aperto HDC | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
| Projeção medida A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 53 mm | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 305912 32 | |
| EAN/GTIN | 2050002068766 | |
| Número do fabricante | 47166300705 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |