{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
| Alojamento | SK 50 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma de alojamento | DIN 2080 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Projeção medida A | 63 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Comprimento total L | 190 mm | |
| Rosca M | M24 | |
| Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
| Tipo de produto | Mandril de superfície |
| Número do artigo | 302435 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406110512 | |
| Número do fabricante | 302435 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |