Alicate de boca larga recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 30 21 140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Forma do mordente/boca de forma plana
Modelo de mordente/boca de forma lisa
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate plano/alicate de pontas redondas
Propriedades sem folga
Material aço cromo-vanádio
Superfície com fosfato; com polimento
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 140 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 30 21 140
EAN/GTIN 4003773042433
Número do fabricante 30 21 140
Número L L70010 1409
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • gran resistencia y poco desgaste
  • diferentes moldes para hornear

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 8,0 mm
  • Anchura de la punta (W4): 2,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 42,0 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 15,0 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida