Suporte de pastilhas TANGGRIP, ‌neutro, Largura de incisão w: 3,05mm

N.º do artigo: 273613 3,05
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento não
Série TANGFGRIP
Designação do fabricante TGAQ D82-3-4Z-ECD
Largura funcional 2,5 mm
Comprimento do corpo base 58 mm
Largura do corte 2,8 mm; 3,5 mm
Forma do suporte forma reta (G)
Comprimento da hélice 41 mm
Comprimento total 58 mm
Comprimento funcional 58 mm
Sentido de corte neutro
Método de usinagem recorte
Tipo de produto Suporte de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 273613 3,05
EAN/GTIN 7291075442410
Número do fabricante 3384718

Descrição

Indicado para:

Coroa de aperto rápido JETCROWN n.º 279950.

Indicado para:

JETCROWN

Atenção:

A chave de montagem n.º 279955 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados