Ferramentas de rotação e perfuração “4 em 1” 1,5×D, direita, ⌀ DC: 25

N.º do artigo: 268404 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série “4 em 1”
⌀ nominal D 25 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 37,5 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento total L 180 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZCMX 13..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 268404 25
EAN/GTIN 4062406392499
Número do fabricante 268404 25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Haste cilíndrica.

Vantagem:

1. Faceamento de superfícies frontais.
2. Perfuração (abertura por perfuração e perfuração de material sólido) – base do furo plana.
3. Torneamento longitudinal interno.
4. Torneamento longitudinal externo.

Nota:

  • Selecionar os maiores raios de canto e tamanhos de suporte possíveis.
  • Tolerância do furo de 0,15 mm (para processos de perfuração com ferramentas acionada).
  • Ao perfurar acima do ⌀ nominal, permanece o material residual.
  • Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados