Jogo de barras de mandrilar em aço com IK, direita, Tipo: SET09

N.º do artigo: 260036 SET09
Definir preço 3 Peça (74,46 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 3 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Modelo da haste: Aço
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Aplicação Faceamento
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Modelo da haste Aço
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 20 mm; 25 mm; 28 mm
Desvio central L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Altura de fixação L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Comprimento total L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 8
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260036 SET09
EAN/GTIN 4045197657701
Número do fabricante 260036 SET09
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material fornecido:

Em mala de plástico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados