BOTAPASADOR DE PRECISION -5,9MM

N.º do artigo: 251A.6
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 251A.6
EAN/GTIN 3148511601952
Número do fabricante 251A.6
Número L L60130 8558
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Una punta deslizante en el manguito guía garantiza el guiado más preciso, incluso con dimensiones pequeñas
  • Dureza del manguito 52 - 57 HRC según las dimensiones
  • Mango galvanizado, manguito bruñido

Característica:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 9
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 36
  • [g]: 65
  • [kg]: 0,065