{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 ER-N2 | |
| Tipo | ST1400 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | PR1225 | |
| Material de corte | HM | |
| Avanço fz por dente | 0,09 − 0,16 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 227470 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664609420 | |
| Número do fabricante | TKB00369 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |