{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | BDMT 11T302 ER-JT | |
| Formato básico | rômbico(a) | |
| Placa de corte larga | 6,7 mm | |
| Espessura da placa de corte | 3,8 mm | |
| Comprimento da placa de corte | 11 mm | |
| Versão com placa de corte | direita | |
| Comprimento da aresta de corte | 11 mm | |
| Altura da aresta de corte | 3,8 mm | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Comprimento do chanfro de canto | 1,4 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Ângulo do canto | 80 grau | |
| Largura do chanfro da superfície das aparas | 0 mm | |
| Ângulo do chanfro da superfície das aparas | 0 grau | |
| ângulo de corte | 15 grau | |
| ângulo de ajuste | 0 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 18 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) | 0 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte plana) | 0 grau | |
| Condição de corte | em toda a extensão | |
| Código ISO | BDMT 11T302 ER-JT | |
| Diâmetro do orifício de fixação | 3,8 mm | |
| Material de corte | HC-P25 | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço) | |
| Grupo de aplicação da ferramenta | HC-P25 | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | PR1825 | |
| Revestimento | Megacoat Nano | |
| Espessura da pastilha de corte | 3,8 mm | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | BD11T3023R | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 | BD11T3023R | |
| Designação da pastilha de corte | BDMT11T302 | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Número de arestas de corte | 2 un. | |
| Direção de aplicação | direita | |
| Para material | aço (P); aço inoxidável (M); ferro fundido cinzento (K) | |
| Classe de tolerância | M | |
| Método de usinagem | fresagem de canto (FEC) | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento; Desbaste | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Modelo das arestas de corte | com arredondamento (E) | |
| Número de possibilidades de utilização | 2 un. | |
| Peso | 3 g | |
| Índice | 1 un. | |
| Fator de correção | 2,5 |
| Número do artigo | 227343 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4960664027866 | |
| Número do fabricante | BDMT11T302ER-JTPR1825 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |