Pastilha de corte reversível por fresagem AOET110402 FR, para fresa Softcut®, HU7810

N.º do artigo: 215422 ALU
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,54 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,79 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 072 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível AOET110402 FR
Tipo ALUMÍNIO
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU7810-1
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Revestimento sem revestimento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215422 ALU
EAN/GTIN 4069515039116
Número do fabricante 215422 ALU
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
850
Alumínio (apara curta)
N
750
Alumínio > 10% Si
N
600
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap máx = 5,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados