Rebarbadora de MDI 60°, sem revestimento, ⌀ h6 DC: 12

N.º do artigo: 208166 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 6
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 60 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Medida S 11,9 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Fresagem de chanfros 30 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Ângulo do chanfro de canto 60 grau
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo 208166 12
EAN/GTIN 4045197537386
Número do fabricante 208166 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.
Tolerância: Medida S = ±0,2 mm.

Vantagem:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.