{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 21 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 851 | |
| Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
| Número de dentes Z | 6 | |
| Ângulo espiral | 10 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| para ranhuras em T DIN 650 | 12 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 10 mm | |
| Comprimento total L | 74 mm | |
| ⌀ haste Ds | 12 mm | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
| Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
| Número do artigo | 208026 21X9 | |
| EAN/GTIN | 4062406397197 | |
| Número do fabricante | 208026 21X9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |