Fresa toroidal de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 4/0,4

N.º do artigo: 206280 4/0,4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio de corte R1 0,4 mm
Projeção L1 incl. exposição 16 mm
⌀ de exposição D1 3,7 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,013 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,014 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206280 4/0,4
EAN/GTIN 4045197123923
Número do fabricante 206280 4/0,4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
155
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
65
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Vantagem:

Especialmente concebida para processamento de alta velocidade na construção de moldes e ferramentas para fresagem de cópia. Excelentes resultados de fresagem a seco.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 206333.