Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4

N.º do artigo: 205550 4
Desconto
70,75 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
245 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 42 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 3,7 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 205550 4
EAN/GTIN 4045197813237
Número do fabricante 205550 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com um novo perfil de cabo, otimizado para taxas de alimentação mais elevadas. Melhor proteção das arestas de corte devido ao ligeiro arredondamento das arestas. Enorme resistência à flexão graças à utilização de substrato de grão ultrafino.
Avanço dos dentes de até 0,1 mm possível a uma profundidade de até 2×D (na fresagem de desbaste).

Vantagem:

A geometria da ferramenta permite aparas enroladas particularmente estreitas que são removidas através de cavidades para aparas planas. Assim, o núcleo da ferramenta permanece extremamente estável. Ângulos de imersão de até 10° são possíveis graças à generosa exposição frontal.

Vantagem:

Para trabalhos de desbaste, particularmente adequada para a fresagem de desbaste.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos