Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4,5

N.º do artigo: 202387 4,5
Desconto
36,50 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
211 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 4,5 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 4,4 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,048 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202387 4,5
EAN/GTIN 4045197875167
Número do fabricante 202387 4,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Maior resistência à oxidação e dureza a quente.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Inox" Ver todos