Punzón para asas Ø 43 mm

N.º do artigo: 140 043 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Pieces
  • Passos da encomenda: 2 Pieces
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Para material plástico
Para diâmetro do furo 43 mm
Comprimento 205 mm
Tipo de produto saca-bocados com alça

Identificação e classificação

Número do artigo 140 043 0
EAN/GTIN 4049002140433
Número do fabricante 140 043 0
Número L L70140 8
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • para perforar o fabricar juntas y anillos de estanqueidad de caucho, cuero, fieltro, plástico, corcho, tela o materiales similares
  • Como base de impacto para el troquelado se deben utilizar placas de madera multicapa o placas de poliamida.
  • Fabricado en acero especial para herramientas, forjado.
  • Forma de la herramienta según DIN 7200 A
  • Cabezal de corte cónico, pulido y brillante, ligeramente cónico en el interior para eliminar los recortes.
  • Cuchilla afilada, templada y revenida
  • marcado láser
  • pintado en negro por inmersión

Característica:

  • Peso: 999 g
  • Longitud: 205 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Color: negro
  • Diámetro del orificio (mm): 43 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a