Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M2

N.º do artigo: 139171 M2
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,85 mm
⌀ da rosca 2 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarelo
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139171 M2
EAN/GTIN 4045197541789
Número do fabricante 139171 M2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
42
Alumínio (apara curta)
N
42
Alumínio > 10% Si
N
28
Aço < 500 N/mm²
P
32
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Com ranhuras de lubrificação; efeito de lubrificação ideal, mesmo em roscas mais profundas.
Classe de tolerância: ISO 2X/6HX.
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.
Revestimento TiAlN especial, muito adequado para ligas de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta