{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | 1-11,5 NPT | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tipo de rosca | NPT | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma de rosca | ANSI B 1.20.1 | |
| Forma de corte | C | |
| Relação de cone | 1:16 | |
| Ângulo espiral | 15 grau | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 2,209 mm | |
| Passos por polegada | 11,5 | |
| Comprimento total L | 160 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Quadrado da haste □ | 20 mm | |
| ⌀ do furo roscado A | 29 mm | |
| ⌀ do furo roscado B | 28,6 mm | |
| ⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 | 29,69 mm | |
| Profundidade mínima do furo roscado | 27,4 mm | |
| ⌀ da rosca | 33,228 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
| Número de sulcos de aparas | 6 | |
| Anel colorido | vermelho | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| Profundidade de rosca | 64,18 mm | |
| Série | Clever Tap | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 138095 1-11,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263162537 | |
| Número do fabricante | 138095 1-11,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |