Drum dolly

N.º do artigo: 13610
Preço por 1 Piece
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Piece (incl. VAT)
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
RAL colour RAL 5007
Colour, blue Brillant blue
Colour blue
With push handle yes
Number of handles 1
Material of handle steel tube
Usable width 630 mm
Usable depth 630 mm
Type of wheel/castor Swivel castor
Parking brake, swivel castor sim
Number of rolls, swivel castor 4 pcs.
Number of wheels/castors 4 pcs.
External diameter of wheel/castor 80 mm
Width of wheel/castor 35 mm
Material of wheel/castor Polyamide
Type of product special roller
Coating powder-coated
Material steel
Max. load capacity 250
Overall height 894 mm
Mobile yes

Identificação e classificação

Número do artigo 13610
EAN/GTIN 4017976136103
Número do fabricante 13610
Número L L90080 128
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Descrição

Version:

unassembled

Description:

Drum dolly for upright transport of 200-litre sheet steel drums. Welded steel construction, powder coated in brilliant blue RAL 5007. Steel sheet tray, welded oil-tight. Inner diameter 630 mm. Rim 80 mm high. With screw-on tubular push handle with 2 eyelets and 1 tie-down strap. 4 swivel castors, 2 with wheel stops, polyamide wheels, hubs with sliding bearing.

Feature:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Total height (mm): 894
  • Tyres: Polyamide
  • Wheel size (mm): 80 x 35

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados