{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | Maschinen-Gewindebohrer Form B M M3 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL00352105 | |
| Diâmetro da haste DS | 3,5 mm | |
| Comprimento da haste LS | 33 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diâmetro nominal da rosca, métrico | 3 mm | |
| Rosca | M3 | |
| Passo de rosca | 0,5 mm | |
| Classe de tolerância da rosca | ISO 2X 6HX | |
| Diâmetro da aresta cortante | 2,4 mm | |
| Comprimento da peça de corte de rosca Lc | 12 mm | |
| Comprimento de corte inicial | 1,5 mm | |
| Ângulo de corte inicial | 8 grau | |
| Número de arestas de corte | 3 | |
| Direção da hélice | neutro(a), reto(a) | |
| Ângulo de hélice | 0 grau | |
| Tipo de ferramenta de roscagem | broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
| Forma de corte inicial | B | |
| Modelo da peça de corte | com ranhura de lubrificação e para sujidade | |
| Utilização tipo de perfuração | Furo de passagem | |
| Até profundidade (diâmetro x) | 3 | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Diâmetro do furo central | 2,5 mm | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Tamanho da chave quadrada □ | 2,7 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | HSS-E | |
| Revestimento | com vaporização | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice A | 56 mm | |
| Comprimento total L | 56 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Norma | DIN 371 | |
| Anel colorido | azul | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 132150 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197071132 | |
| Número do fabricante | 132150 M3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |