Jogo de pontas para macho de roscar com porta-pontas, para rosca métrica: M3-10

N.º do artigo: 130996 M3-10
Desconto
75,80 €
Preço por 1 Peça (11,52 € / 1 Peça)
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Classe de tolerância: ISO 2 6H

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Ângulo do flanco 60 grau
Forma de corte B
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar manual
Tipo de produto Ponta de macho de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130996 M3-10
EAN/GTIN 4067263295884
Número do fabricante 130996 M3-10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Índice:

cada 1 ponta para brocas de roscar 130992: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10
1 porta-pontas n.º 675025: Tam. 6,3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados