{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Versão | 4×D | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34 mm | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Seminorma | sim | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
| Comprimento total L | 89 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Brocas espirais |
| Número do artigo | 122470 8,7 | |
| EAN/GTIN | 4067263120117 | |
| Número do fabricante | 122470 8,7 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |