Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro Inox haste cilíndrica DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,8

N.º do artigo: 122392 9,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 9,8 mm
Revestimento AlTiN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32,3 mm
Haste DIN 6535 HE com h6
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122392 9,8
EAN/GTIN 4067263010166
Número do fabricante 122392 9,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos