Broca de pontear NC HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3

N.º do artigo: 112020 3
Desconto
10,44 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 800 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 112020 3
EAN/GTIN 4045197001115
Número do fabricante 112020 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
87
Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro conforme DIN 1835-B.
Ponta de centragem exatamente ao centro com aresta transversal pequena e, por isso, marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Grande estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real
(geralmente não para o ⌀ exterior do furo).