• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Botas com atacadores preto/laranja VX 7600, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092681 45
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VX
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 45
Cor preto/cor de laranja
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092681 45
EAN/GTIN 4044348509685
Número do fabricante VX 7600 ESD S3 XB 45
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança VARIO FLEX PRO com amortecimento do calcanhar SECURE VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Material superior em couro liso macio.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Dynamics (resistente ao calor até aprox. 220 °C).
  • Proteção da ponta reforçada.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo normal NB com o n.º 092680.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados