{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VD PRO | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S1 | |
| Material da biqueira protetora | Alumínio | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tamanho de calçado UE | 45 | |
| Cor | preto/azul | |
| Material da sola | TPU Athletic | |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
| Número do artigo | 092521 45 | |
| EAN/GTIN | 4044348503775 | |
| Número do fabricante | VD PRO 1100 ESD NB 45 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |