Sapato abotinado azul / preto ELTEN SHARKI Low ESD, S1, Tamanho de calçado UE: 37

N.º do artigo: 092265 37
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SHARKI
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Designação do fabricante 720840-37
Tamanho de calçado UE 37
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092265 37
EAN/GTIN 4030839388174
Número do fabricante 720840-37
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Versão:

Calçado de segurança SHARKI Low em design desportivo. Com uma inovadora sola TRANSFOAMERS ultra leve para um bom amortecimento e máximo conforto.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Palmilha integral ESD.
  • Sola de borracha/TPU/EVA.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados