{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | MADDOX | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S3S | |
| Material da biqueira protetora | Composto | |
| Segurança contra penetração | Têxtil | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Propriedades | resistente a combustíveis; Fecho rotativo | |
| Propriedades da palmilha | Palmilha rebound | |
| Tamanho de calçado UE | 39 | |
| Cor | preto/cinzento | |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
| Número do artigo | 092247 39 | |
| EAN/GTIN | 4030839368350 | |
| Número do fabricante | 727221-39 | |
| Fabricante/responsável | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |