Sapato abotinado preto RUNNER 25 ESD, S1PS, Tamanho de calçado UE: 48

N.º do artigo: 092011 48
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Series RUNNER
ESD protected area (EPA) sim
Colour preto
Tamanho EU 48
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345
Outer material Têxtil
Resistência antiderrapante sim
Toe protection cap sim
Material da biqueira protetora Aço
Penetration-resistant sole sim
Material used for puncture resistance Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Classe de proteção S1PS
Fecho mocassins
Heel shock absorption sim
Weight-dependent shock absorption não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Shank type baixo(a)
Type of product Sapatos

Identificação e classificação

Número do artigo 092011 48
EAN/GTIN 4043692415505
Número do fabricante 83700 48
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Germany, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et modernes RUNNER 25 offrant un ajustement extrêmement flexible grâce au design monosock ajusté. La tige 100% tissée et sans coutures Light Knit très confortable et extensible offre un maintien optimal et une sensation de marche naturelle.
  • Tige PET en fibres REPREVE®.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en acier.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.
  • Système de semelle SPORTY avec lamelles pour un déroulement naturel du pied et un excellent amortissement au niveau du talon.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a