{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Industrie Stretch | |
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 63% poliéster; 33% algodão; 4% elastolefina | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
| Cor | azul marinho/azul real | |
| Tamanho unissexo | S | |
| Tipo de produto | Casaco de trabalho |
| Número do artigo | 091413 S | |
| EAN/GTIN | 7330509761168 | |
| Número do fabricante | 444418328985S | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |