• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Rolo de poliéster para tintas e vernizes à base de água, Comprimento: 10cm

N.º do artigo: 087135 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 10 cm
Altura do pelo 5 mm
Material do revestimento fibra de poliéster especial
Área de aplicação: rolos de tinta para tintas e vernizes à base de água
Tipo de produto Rolo de pintura

Identificação e classificação

Número do artigo 087135 10
EAN/GTIN 4002353021684
Número do fabricante 50750-329
Fabricante/responsável CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrição

Versão:

Fibra de poliéster especial para uma elevada absorção da tinta e aplicação uniforme da tinta. Elevada espessura da camada, resultados de superfície muito finos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados