Óleo multiusos 5-56 500

N.º do artigo: 083120 500
(40,96 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,48 € / Peça
    (40,96 € / 1 Litros)
  • a partir de 12 Peça
    17,07 € / Peça
    (34,14 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Llama

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Aerosol
Cabeça de pulverização Estándar
Índice 0,5 l
Cor marrón
Forma líquido
ponto de inflamação 70 °C
Temperatura de autoignição 200 °C
Viscosidade dinâmica 26 mPas
Marcação de substância perigosa GHS02: Llama
Designação do fabricante Espray 5-56 500
Tipo de produto Aceite multiusos / aceite universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083120 500
EAN/GTIN 5412386064180
Número do fabricante 32734-AA

Descrição

Versão:

O óleo multiusos de penetração eficaz protege as superfícies de metal contra a corrosão e elimina a água e a humidade. Dissolve a sujidade, a ferrugem e os resíduos de massa lubrificante. Compatível com todos os tipos de metais, a maioria dos tipos de borracha, plásticos e revestimentos.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta