{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| pressão de serviço máxima | 35 bar | |
| ⌀ interno da ligação da mangueira | 6 mm | |
| Valor de fluxo | 1.000 l/min | |
| Tipo de produto | Acoplamento |
| Número do artigo | 080172 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406523954 | |
| Número do fabricante | 080172 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |