{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Metabox | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
| Designação do fabricante | SSW 18 LTX 300 BL | |
| Número de baterias incluídas | 2 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 4 Ah | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Design do motor | sem escovas | |
| Níveis de binário | 12 | |
| binário máximo | 300 Nm | |
| N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 2.650 r.p.m. | |
| número máximo de batidas | 3.750 r.p.m. | |
| binário de arranque máximo | 480 Nm | |
| Alojamento de ferramenta | Quadrado exterior | |
| Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
| Peso sem bateria | 1,1 kg | |
| Peso com bateria | 1,7 kg | |
| utilização típica | Heavy Duty | |
| Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
| Número do artigo | 074060 18LTX300 | |
| EAN/GTIN | 4007430333292 | |
| Número do fabricante | 602395800 | |
| Fabricante/responsável | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |