Proteção cutânea: Medidas preventivas importantes no local de trabalho

A pele é o maior órgão do corpo humano. Tem uma função protetora importante e apoia os seres humanos na defesa imunitária. Em ambientes ocupacionais, a pele está constantemente exposta a inúmeras influências prejudiciais. Isto aumenta o risco de doenças da pele. As queixas de problemas na pele representam 38% das queixas na saúde ocupacional, uma vez que a pele está exposta a inúmeras influências prejudiciais em ambientes ocupacionais. A dermatite é uma das condições de pele mais comuns e é causada por materiais alergénicos, químicos ou mesmo substâncias tóxicas.
Os custos provenientes dos tempos de inatividade são correspondentemente elevados. Nesse sentido, a cura das doenças da pele muitas vezes dura muito tempo. É por estas razões que a proteção cutânea no local de trabalho é muito importante para manter a pele saudável. Com a devida proteção da pele, em conjunto com a higienização regular das mãos, as ausências por doença e os altos custos de tratamento podem ser reduzidos em até 40%.
Uma proteção cutânea abrangente evita lesões ou danos na pele causados por:

  • Trabalho em condições húmidas
  • Contacto com substâncias perigosas (por exemplo, químicos, etc.)
  • Efeitos físicos (por exemplo, arestas afiadas ou objetos em queda)
  • Radiação UV (por exemplo, queimaduras)

Uma abordagem de quatro passos para uma proteção ideal da pele

Proteção cutânea

Limpeza da pele

Desinfeção das mãos

Cuidados com a pele

Acessórios

Primeiros socorros

Na próxima seção, ficará a saber o que está incluído nas categorias de produtos individuais, bem como o que deve considerar ao selecionar os produtos.

Tem alguma pergunta? Os nossos especialistas estão dispostos a ajudá-lo a qualquer momento:

O que ter em conta ao selecionar os produtos

  • De modo a que os seus colaboradores estejam perfeitamente protegidos, a proteção cutânea começa mesmo antes do trabalho e é reaplicada durante o trabalho; estão medidas são preventivas. A proteção cutânea impede que os materiais de trabalho penetrem na pele e serve como uma barreira protetora contra substâncias nocivas. Isto facilita a limpeza da pele. Os vários produtos de proteção cutânea protegem contra coisas diferentes como:
  • Sujidade acentuada
  • Materiais fortemente adesivos
  • Materiais à base de água ou ambientes húmidos
  • Radiação UV
  • Acumulação de humidade

Limpeza suave da pele

A pele deve ser limpa antes, durante e depois do trabalho. Os produtos desta categoria removem suavemente a sujidade sem irritar a pele. A sua eficácia depende do produto; desde a sujidade leve a moderada até a sujidade acentuada, bem como materiais fortemente adesivos.

Desinfeção higiénica das mãos

Nas áreas de trabalho em que a higiene desempenha um papel importante, a desinfeção das mãos é vital. Previne a transferência de germes, bactérias e vírus e deve ocorrer antes, durante e depois do trabalho.


Cuidados hidratantes com a pele

Para manter a barreira protetora natural da pele são necessários lípidos e humidade. Para rejuvenescer e acalmar a pele irritada, os seus colaboradores podem usar produtos de cuidados da pele adequados após o trabalho. Dependendo das necessidades individuais, existem produtos para pele normal, seca e irritada, bem como para pele muito seca e altamente stressada.


Ingredientes importantes em produtos de proteção cutânea

Da mesma forma que há muitos produtos de cuidados com a pele, os ingredientes ativos específicos também apoiam a hidratação da pele, reduzem a comichão e promovem a cura:

  • A alantoína é uma substância natural que promove a cura de feridas e tem efeitos rejuvenescedores celulares. É usada para aliviar irritações da pele.
  • A glicerina previne a perda de humidade na pele.
  • A hamamélia um extrato vegetal da família hamamelidaceae. Alivia o prurido ligeiro e promove a cura de feridas.
  • O pantenol é uma provitamina. Fortalece a função de barreira da pele, aumenta a capacidade da camada de queratina de reter a água e melhora a elasticidade da pele. Além disso, reduz a inflamação e a comichão.
Os emulsionantes são outro ingrediente importante para a proteção cutânea. Ajudam a combinar líquidos que não se misturam, como a água e o óleo, numa emulsão.

Como prevenir as interações de produtos e as reações alérgicas

Certifique-se de que os respetivos protetores da pele são especificamente compatíveis uns com os outros, de forma a evitar interações. Isto aplica-se especialmente se também usar luvas de proteção como parte do equipamento de proteção individual da sua empresa. Há alguns ingredientes ativos existentes nos produtos qie podem danificar o material das luvas.

A pele saudável é essencial para prevenir alergias e intolerâncias que podem resultar de certas substâncias no local de trabalho. A pele desempenha um papel importante na garantia de que a superfície da pele permanece intacta. Além disso, há alguns produtos sem alguns ingredientes como silicones, parabenos e sabões.


Plano de proteção cutânea ocupacional como instruções para os seus funcionários

O plano de proteção e higienecutânea fornece informações sobre como pode proteger a sua pele de forma ideal. Também especifica qual é o protetor de pele que deve ser usado em cada cenário e tem em conta os riscos respetivos no local de trabalho, como o processo de trabalho. A nossa equipa de especialistas qualificada em proteção cutânea dará aconselhamento quando criar este plano e quando selecionar os produtos adequados para o seu negócio.

Vasta gama de produtos e aconselhamento pessoal

A gama de produtos do Hoffmann Group inclui uma grande seleção de produtos com os quais os seus colaboradores podem proteger, limpar, desinfetar e cuidar da sua pele de forma ótima. A nossa oferta também inclui caixas de primeiros socorros profissionais e armários de primeiros socorros para armazenar os respetivos materiais.

A nossa equipa de especialistas em EPI pode dar conselhos a qualquer momento, para que possa proteger os seus funcionários da melhor forma. Damos apoio em todos os aspetos relativos a equipamentos de proteção individual, desde avaliações de risco, seleção de produtos e testes de desgaste, até a formação dos seus colaboradores. A este respeito, estamos disponíveis pessoalmente, por e-mail ou telefone. Além disso, aconselhamos a criar um plano de proteção cutânea para o seu negócio. Daremos recomendações para cuidar da pele antes do trabalho e ainda para a limpar e cuidar depois do trabalho.

Conselhos de proteção cutânea

Proteção cutânea na loja

Primeiros socorros no local de trabalho

Apesar de todas as medidas cautelares e de proteção, os colaboradores podem ferir-se durante o trabalho. Para os conseguir ajudar rapidamente, é muito importante haver primeiros socorros no local de trabalho.

É necessário ter primeiros socorros sob a forma de pessoal com formação que possa intervir em situações de emergência e prestar assistência adequada ao indivíduo ferido. A empresa também deve garantir que está disponível o material de assistência adequado. Isto inclui artigos como:

Dependendo do tipo e tamanho do negócio, bem como dos riscos profissionais presentes, pode ser necessária uma ou várias caixas de primeiros socorros com conteúdo diferente.

Além disso, os empregadores devem afixar sinais dentro dos seus negócios para que as instalações de primeiros socorros, os locais de armazenamento do material de vestir e as salas de primeiros socorros possam ser rapidamente localizadas.


Perguntas frequentes sobre a proteção cutânea

Que alternativas existem para os colaboradores que têm reações alérgicas a uma substância de proteção cutânea?

Muitas vezes, as pessoas têm reações alérgicas a fragrâncias ou conservantes. Neste caso, recomenda-se que a pessoa compare as substâncias enumerados no seu cartão de alergias com os ingredientes no protetor da pele. Agora também já existem protetores de pele que não contêm perfumes/fragâncias/conservantes.

O que é importante considerar na escolha de protetores de pele?

Os protetores da pele devem ser inofensivos, apropriados para a tarefa que está a ser executada e eficazes o suficiente. Além das especificações do fabricante, o médico da empresa também deve ser envolvido no processo de tomada de decisão.

Em que ordem devem ser utilizados os produtos de limpeza da pele e os desinfetantes da pele?

Para evitar irritações da pele, a pele deve ser cuidadosamente limpa antes de desinfetar. Dependendo do setor, o plano de higiene também pode apresentar uma ordem de passos diferente.


Tem alguma pergunta? Gostaria de receber aconselhamento sobre o EPI?

O Hoffmann Group fornece tudo a partir de uma única fonte:

  • Damos aconselhamento individual, à medida das suas necessidades
  • Análise de risco, ajuda na seleção de produtos, testes de desgaste, sessões de treino e ofertas de serviços especiais (planos de luvas, planos de proteção cutânea)

Contacte-nos agora

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a