X-atos e ferramentas de corte MARTOR: a forma segura de obter melhores resultados de corte
O problema: acidentes de corte
Como diz o ditado, não se pode fazer uma omelete sem ovos. Infelizmente, um sentimento semelhante também se aplica a tarefas de corte – não se pode utilizar materiais de corte sem correr o risco de lesões. São uma experiência dolorosa para o colaborador ferido e uma situação dispendiosa para o empregador. Os acidentes de corte são quase sempre causados por facas de trabalho deficientes e inseguras.
43.000 acidentes
Número aproximado de “acidentes de trabalho com comunicação obrigatória” relacionados com facas que ocorreram em 2019 na
Alemanha (fonte: Seguro de Acidentes Sociais Alemão (DGUV), 2020).
58%
Mais de metade de todos os acidentes de trabalho que envolvem ferramentas manuais são causados por facas de trabalho (geralmente facas deficientes e inseguras) (fonte: Seguro de Acidentes Sociais Alemão (DGUV), 2020).
7,4 dias
Cada acidente de trabalho relacionado com facas leva a baixas médicas de 7,4 dias, em média (fonte: Instituto de Seguros de Acidentes Sociais Alemão para a indústria alimentar e restauração, 2016).
500 euros
Para o empregador, cada dia perdido custa em média 500 euros.
A solução: X-atos MARTOR
Juntamente com a MARTOR, sediada em Solingen, na Alemanha, temos o prazer de poder fornecer o solucionador de problemas definitivo para este problema como parte da nossa gama. A Martor é o principal fabricante e fornecedor internacional de X-atos de alta qualidade. Também se denominam “facas de segurança” porque vêm equipadas com dispositivos de segurança fiáveis de proteção contra acidentes de corte.
Quer se trate de retração de lâmina totalmente automática, lâminas ocultas ou substituições seguras da lâmina – com os seus X-atos com certificação GS, a MARTOR estabelece uma referência para os padrões de segurança no trabalho. Um design moderno e fácil de usar e uma ergonomia melhorada também desempenham um papel fundamental para a MARTOR.
As funcionalidades de segurança MARTOR

MARTOR SECUMAX
Lâmina oculta = o mais alto nível de segurança
A lâmina não está aberta, mas sim protegida de pessoas e bens. Isto proporciona a máxima segurança contra cortes e danos nos bens.
MARTOR SECUPRO
Retração de lâmina totalmente automática = reforço da segurança
A ferramenta de corte inteligente: assim que a lâmina sai do material de corte, retrai-se automaticamente para a pega sem que seja necessário fazer nada. Chamamos a isso “reforço da segurança”.
MARTOR SECUNORM
Retração automática de lâmina = elevado nível de segurança
Polegar para cima – para um alto nível de segurança. Assim que começar a cortar, liberte a barra deslizante. Isto permite que a lâmina se retraia automaticamente para a pega assim que terminar de cortar.
Seleção de X-atos MARTOR
O premiado MARTOR SECUMAX 350
O multipremiado X-ato MARTOR SECUMAX 350 oferece o máximo conforto e segurança ao cortar.
- Cabeça de lâmina 2 em 1 para cortar e ranhurar
- Pega suave e confortável e superfícies estriadas
- Armazenamento de lâminas com lâmina de substituição
- Ilhó para fixação e transporte
- Extremidade pontiaguda para melhor perfuração do material
- Lâmina oculta que proporciona a máxima proteção de pessoas e bens
- Formato ergonómico; adequado para utilizadores canhotos e destros
Tipos de corte: como cortar corretamente utilizando X-atos MARTOR

Remover películas
Normalmente, as paletes estão envolvidas em cintas/película retrátil. As ferramentas de corte com uma lâmina oculta que protege tanto o utilizador como os produtos embalados são ideais para as remover.
Os X-atos MARTOR geralmente têm uma ponta arredondada que pode ser usada para perfurar o material a cortar. Em alternativa, pode usar a mão livre para juntar a película na parte superior, criando assim um ponto de partida para o corte.

Cortar janelas
É aconselhável cortar uma janela se quiser manter a caixa de transporte para armazenamento. Neste caso, não abra a caixa na parte superior; corte uma grande abertura na parte lateral. Pode remover fácil e confortavelmente os seus bens através desta “janela”.

Cortar cintas plásticas
As cintas de plástico são usadas para reforçar caixas que contêm cargas especialmente pesadas. Provavelmente terá de lidar com cintas de força e qualidade variáveis. Quanto mais robustas forem, mais se recomenda cortar as cintas a um ângulo de 45°.


Matriz de lâminas MARTOR
Pode transferir uma descrição geral das lâminas disponíveis para cada ferramenta de corte aqui: