{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 120 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ da cinta abrasiva | 90 mm | |
Largura da cinta abrasiva | 100 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 289 mm | |
Designação do fabricante | 237AA | |
Designação da granulometria 3M | A160 | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva |
Número do artigo | 568537 120 | |
EAN/GTIN | 8718734418634 | |
Número do fabricante | 7000059972 | |
Manufacturer | Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com |