As novas lanternas LED HOLEX

Uma gama completa para as mais diversas aplicações: lanternas de trabalho, projetores, holofotes, lanternas frontais, lanternas de inspeção, lanternas de oficinas

As lanternas LED HOLEX impressionam com a sua excelente saída de luz e uma vida útil praticamente ilimitada

A nova geração de lanternas e luzes HOLEX oferece uma combinação impressionante da mais recente tecnologia LED com um excelente rendimento de saída de luz e uma vida útil praticamente ilimitada (cerca de 100.000 horas).

  • Excelente rendimento de saída de luz
  • Vida profissional virtualmente ilimitada (aproximadamente 100.000 horas)

Resumo das características especiais das lanternas LED HOLEX

  • LED de cores reais com elevado valor CRI (> 95) para um reconhecimento ideal da correspondência de cores.
  • Cabeça da lanterna focalizável para iluminação agrupada e concentrada entre 10° e 80°.
  • Iluminação uniforme e neutra.
  • Prático clipe de bolso e botão de pressão.

A luz natural e brilhante garante um reconhecimento preciso das cores

O valor CRI fornece informações sobre o brilho da luz. As lanternas de trabalho como as lanternas HOLEX com um elevado valor CRI garantem uma verdadeira reprodução de cor sem qualquer tom azul e com saturação natural de cor. Reconhecimento de cores absolutamente fiável e preciso garantido!
Como tal, as lanternas HOLEX são o companheiro perfeito para todos os que têm de confiar nos seus olhos em condições de iluminação fraca ou variável, como eletricistas, inspetores de qualidade e trabalhadores industriais.

  • Luz brilhante e extraordinariamente natural sem tom azul
  • Reconhecimento de cores fiável e preciso
  • Para condições de iluminação fracas ou variáveis

Temperatura da cor: A luz do dia aumenta a qualidade do trabalho

Os elevados valores de CRI e a temperatura de cor otimizada das lanternas de trabalho HOLEX oferecem luz que não só é especialmente brilhante, mas também extraordinariamente natural.

A temperatura da cor é medida em Kelvin (K), e indica se uma lanterna LED emite luz quente ou fria – quanto maior o valor de Kelvin, mais fria a luz. As temperaturas de cor das lanternas LED HOLEX situam-se no intervalo da luz do dia (aprox. 5700 – 7000 K). Isto garante uma iluminação uniforme e neutra e cria as condições ideais para a correspondência exata das cores e o reconhecimento de defeitos de pintura e afins. Com uma luz de trabalho ideal, defeitos como falhas de polimento, costuras de solda defeituosas, etc., podem ser detetados mesmo durante o trabalho e é possível evitar tarefas repetidas caras e demoradas.

  • Iluminação uniforme e neutra
  • O reconhecimento de cores preciso evita a repetição de tarefas

As lanternas de trabalho HOLEX iluminam todos os dias de trabalho com funções práticas

SIMPLESMENTE INTELIGENTE: O SEU TRABALHO COM A MELHOR LUZ.

  • Inteligentemente variável:
    Lanternas de trabalho reguláveis para cada aplicação.
  • Inteligentemente brilhante:
    Tecnologia LED energeticamente eficiente para uma longa vida útil.
  • Inteligentemente sustentável:
    Tecnologia de baterias recarregáveis em vez de baterias descartáveis.

Aconselhamento individual

Ajudamo-lo a selecionar as lanternas certas para a sua aplicação.
Contacte-nos agora

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade